Lcm - TE P31 TEPH50 200 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 100 mm
modèle - sans connecteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599073414564
Réf. Sonepar
00245341456
Réf. Fournisseur
341456
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de caniveau de câble
200 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
type de construction
pièce en T horizontale
rayon interne
100 mm
modèle
sans connecteur
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Té avec fond perforé pour chemins de câbles tôle P31 - hauteur 50mm et largeur 200mm - finition GS