Lcm - Rail 41X21-1.5 S 3000 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3414970644749
Réf. Sonepar
00245064474
Réf. Fournisseur
342180
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
41 mm
hauteur
21 mm
largeur de rainure
22 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
13 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
charge max. portante
0.05 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 1,5mm et longueur 3m - finition GS