Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L100 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la hauteur du système de support de câble - 100 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970654892
Réf. Sonepar
00245129664
Réf. Fournisseur
347280
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la hauteur du système de support de câble
100 mm
modèle
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit
filetable
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
charge max. portante
260 N
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Étrier de suspension ouvert ESO pour chemins de câbles fils ZF31 et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 26daN et longueurs 76 et 102mm - finition EZ