Lcm - Embout plastique EP21 41-21 jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
longueur - 41 mm
matériau - plastique
modèle - capot final
adapté à - profilé en C
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3414970645357
Réf. Sonepar
00245064535
Réf. Fournisseur
348576
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
41 mm
longueur
41 mm
matériau
plastique
modèle
capot final
adapté à
profilé en C
couleur
jaune
Embout EP21 pour rails R21 - finition PVC