Lcm - Rondelle CARROSSERIE M8 ZnNi - 350417

CopieCopie
Lcm - Rondelle CARROSSERIE M8 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 8.4 mm

  • diamètre externe - 30 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc/nickel

  • pour dimension de vis métrique - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677333

Réf. Sonepar

00245167733

Réf. Fournisseur

350417

Réf. Commerciale

Lcm

diamètre intérieur:

8.4 mm

diamètre externe:

30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel

pour dimension de vis métrique:

8

épaisseur:

2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

rondelle carrosserie m8 finition ZnNi