Lcm - Kit boite Plexo 105X105 + interface CDC Tole
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 105 mm
hauteur de plaque - 105 mm
modèle - horizontal/vertical
type de fixation - fixation par clic
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599073505484
Réf. Sonepar
00245350548
Réf. Fournisseur
350548
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de plaque
105 mm
hauteur de plaque
105 mm
modèle
horizontal/vertical
type de fixation
fixation par clic
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Kit pour fixation de boîte Plexo KITBP105 pour chemins de câbles tôle P31 - finition Plastique