Lcm - Sachet 5M jonc de protection
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 9 mm
largeur - 6 mm
longueur - 5000 mm
adapté à - universel
type de construction - bande de protection
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075223546
Réf. Sonepar
00245522354
Réf. Fournisseur
522354
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
9 mm
largeur
6 mm
longueur
5000 mm
adapté à
universel
type de construction
bande de protection
couleur
noir
sans halogène
Non
matériau
autre
qualité du matériau
autre
Sac de 5 joncs de protections JP pour chemins de câbles tôle P31 - finition PVC