Lcm - eclisse droite ED 1100 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1100 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599079923848
Réf. Sonepar
00245558201
Réf. Fournisseur
558201
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
1100 mm
forme de profilé
profil plat
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
18 mm
hauteur
4 mm
largeur de rainure
12.5 mm
épaisseur de matériau
4 mm
modèle
profil simple
type de perforation
âme perforée
largeur de trou
7 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
charge max. portante
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
zinc
Éclisse droite ED1100 pour chemins de câbles fils Cablofil - finition EZ