Lcm - eclisse droite ED 1100 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1100 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3599075582032
Réf. Sonepar
00245558203
Réf. Fournisseur
558203
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
1100 mm
forme de profilé
profil plat
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
18 mm
hauteur
4 mm
largeur de rainure
12.5 mm
épaisseur de matériau
4 mm
modèle
profil simple
type de perforation
âme perforée
largeur de trou
7 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
charge max. portante
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
55 µm
couleur
zinc
Éclisse droite ED1100 pour chemins de câbles fils Cablofil - finition GC