Lcm - eclisse rapide EDRN (cle incluse) IN301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3599075582445
Réf. Sonepar
00108558244
Réf. Fournisseur
558244
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
couleur
acier inoxydable
type de raccordement
encliquetable
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
convient au fil d'un caniveau à grille
50...600 mm
longueur
250 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Oui
qualité du matériau
autre
Éclisse rapide sans vis EDRN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 et CF150 et ZF31 hauteur 25 , 50 et 100 - livré avec clé - finition Inox 301