Lcm - etrier EF 15-600 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec rail
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 0
adapté à l'épaisseur de bride - 1...15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075592116
Réf. Sonepar
00245559211
Réf. Fournisseur
559211
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
avec rail
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
0
adapté à l'épaisseur de bride
1...15 mm
qualité du matériau
autre
type de filetage
métrique
diamètre d'alésage
0 mm
diamètre du tube/câble
0...0 mm
charge critique
0 N
charge de travail admise
0 N
Rail de fixation EF - pour pose sur profil métallique - couple 5,5daN.m et longueur 600mm - finition EZ