En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Lcm - Bombe retouche GC

Lcm - Bombe retouche GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL - 9005

  • bombe aérosol - Oui

  • contenu - 400 ml

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599075597173

Réf. Sonepar

00245559717

Réf. Fournisseur

559717

Réf. Commerciale

Lcm

couleur

aluminium

numéro RAL

9005

bombe aérosol

Oui

contenu

400 ml

Bombe de retouche peinture GALVA pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31