Lcm - echelle EDF 300 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 270 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075613101
Réf. Sonepar
00245561310
Réf. Fournisseur
561310
Réf. Commerciale
Lcm
longueur
270 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
48 mm
hauteur
26 mm
largeur de rainure
25 mm
épaisseur de matériau
2 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
largeur de trou
7.5 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
charge max. portante
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Échelle EDF pour chemins de câbles fils Cablofil à associer aux consoles C , CB et CSN - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - épaisseur 2mm et longueur 270mm - finition GS