Lcm - Berceau UC 50 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...50 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble - 50 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075860406
Réf. Sonepar
00245586040
Réf. Fournisseur
586040
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble
50...50 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
modèle
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit
filetable
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
charge max. portante
120 N
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
zinc
Berceau sans vis UC50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 de largeur 50 mm, Ecartement mur 100mm,Entraxe entre les fils 50mm- pour fixation murale de charges légères à moyennes et pose au sol charge 12daN - finition GS