Lcm - Suspente SF100 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 133.8 mm
longueur - 125 mm
modèle - étrier de plafond
charge max. portante - 2500 N
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3599075861038
Réf. Sonepar
00245586103
Réf. Fournisseur
586103
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
60 mm
hauteur
133.8 mm
longueur
125 mm
modèle
étrier de plafond
charge max. portante
2500 N
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
couleur
zinc
diamètre
21 mm
taille de fil (M..)
0
à charnière
Non
ajustable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Suspente SF pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 et ZF31 H25 et H50 largeur 100mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 25daN - finition GC