Lcm - Suspente centrale FAS SCF 200 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 61 mm
hauteur - 26.3 mm
longueur - 194 mm
modèle - étrier de plafond
charge max. portante - 2000 N
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3599075862004
Réf. Sonepar
00245586200
Réf. Fournisseur
586200
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
61 mm
hauteur
26.3 mm
longueur
194 mm
modèle
étrier de plafond
charge max. portante
2000 N
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
zinc
diamètre
0 mm
taille de fil (M..)
12
à charnière
Non
ajustable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Suspente centrale sans vis SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charges 200daN et longueur 194mm - finition GS