Lcm - Console 41X41 S 300 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 130 mm
longueur - 300 mm
modèle - console murale
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075950336
Réf. Sonepar
00245595033
Réf. Fournisseur
595033
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur
130 mm
longueur
300 mm
modèle
console murale
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
45 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
100...300 mm
angle
90...90 °
charge max. portante
3.4 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Console C41S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 340daN et longueur 300mm - finition GC