Lcm - Goulotte de protection H37 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 37 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599076801002
Réf. Sonepar
00245680100
Réf. Fournisseur
680100
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
100 mm
hauteur
37 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
1 mm
section transversale utile
3700 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Non
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Goulotte de protection GP pour assurer la remontée et la protection des câbles le long de poteaux ou de murs - hauteur 37mm , largeurs 100mm et 55mm et longueur 3m - finition GS
Les atouts de l'article:
Gamme P31 : excellente résistance mécanique, adaptation à tous types de pose, éclissage rapide sans visserie, emboitement simple des composants via le multiclip BFC, perforations décalées pour fixation des supports sans percer, rapidité de mise en œuvre avec l'éclisse universelle EDU sécable et pliable sans outil pour tous types de dérivation