Lcm - DALLE P31 PTP50 300 P-ECL GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 50 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599077113005
Réf. Sonepar
00245711300
Réf. Fournisseur
711300
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
300 mm
hauteur
50 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
1 mm
section transversale utile
15000 mm²
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 PTP50 pré-éclissé P31ER - hauteur 50mm , largeur 300mm et longueur 3m - finition GS