Lcm - Boite 100 rondelles plates RM8 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 9 mm
diamètre externe - 18 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599078015117
Réf. Sonepar
00245801511
Réf. Fournisseur
801511
Réf. Commerciale
Lcm
diamètre intérieur
9 mm
diamètre externe
18 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique
8
épaisseur
1.5 mm
forme de trou
rond
qualité du matériau
autre
en forme de facette
Non
trempé
Non
Sac de 100 rondelles plates RM8 - finition EZ