Ledvance - LED SPOT OSRAM BASE x10 PAR16 50 840 36° 4,3W GU10 350lm Verre - Lot de 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.3...4.3 W
Culot - GU10
flux lumineux - 350...350 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 10.323 kg CO2
EAN
4058075036703
Réf. Sonepar
07074503670
Réf. Fournisseur
036703
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
4.3...4.3 W
Culot
GU10
flux lumineux
350...350 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
38...38 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
350 lm
efficacité lumineuse de la lampe
81 lm/W
intensité lumineuse
600 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
150
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
LED OSRAM - Base - SPOT Verre PAR16 50 840 - GU10 x10 - 36° - 4,3W Equivalence 50W - 350lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 4000K - 10000h - Classe F - Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, réflecteur. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Non gradable. Culot : GU10. Lampes sans mercure. Avantages produits: Idéal pour un éclairage spot économique. Alternative aux lampes halogènes tension secteur. Très faible consommation d’énergie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED. Management thermique professionnel. Domaines d'application: Éclairage spot pour l'accentuation. Applications domestiques. Éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tels que aliments, usines, etc.. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.. Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits