fin de vie

Ledvance - LDV PL LED Value 600 40W-4000K Panel Ledvance

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 201.854 kg CO2

EAN

4058075066601

Réf. Sonepar

07074506660

Réf. Fournisseur

066601

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

40 W

flux lumineux utile

3600 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

40...40 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

40000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

30000 h

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

90 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

595 mm

hauteur/profondeur

9 mm

longueur

595 mm

longueur d’encastrement

575 mm

largeur d'encastrement

575 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

type de connexion

autre

Panneau LED

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LEDVANCE Panel LED Value 600 - Cadre Alu blanc satiné - 40W - 3600lm - 90lm-W - 4000K - 50000h - Classe II - 595x5959x10mm - Montage encastré, possibilité montage saillie ou suspension (accessoires en option) - Garantie 3 ans