Ledvance - LEDVANCE High Bay LED 95W-4000K 90 IP65 IK08 13000lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 95 W

  • flux lumineux utile - 13000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075074330

Réf. Sonepar

07074507433

Réf. Fournisseur

074330

Réf. Commerciale

Ledvance

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

95 W

flux lumineux utile

13000 lm

température de couleur

4000...4000 K

mode de pose

montage en saillie

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

95

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...240 V

courant nominal

440...440 mA

courant nominal de la LED à courant constant

440...440 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

sans

matériau du réflecteur

sans réflecteur

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

20000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

alimentation de secours intégrée

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

95...95 W

efficience du luminaire

135 lm/W

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

taux de distortion harmonique

10

facteur de puissance (cos phi)

0.95

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

largeur

285 mm

hauteur/profondeur

129.5 mm

longueur

1500 mm

diamètre externe

285 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

type de connexion

autre

avec élément de protection

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 95W - 13000lm - 137lm/W - 90° - 4000K - 50000h - Classe I - diam. 285x129,5mm - solution pré-câblée (1,50m) - étrier et crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires High-Bay jusqu'à 135 lm/W. Caractéristiques produit: Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W. Type de protection : IP65. Disponible avec angle de faisceau : 70 °, 90 °, 110 °. Avantages produits: Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Domaines d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage et supports inclus.