Ledvance - LDV DL SLIM ROND 155 Cadre saillie rond blanc pour Downlight LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 170 mm
largeur - 170 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075079175
Réf. Sonepar
07074507917
Réf. Fournisseur
079175
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
170 mm
largeur
170 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
38 mm
diamètre
170 mm
LEDVANCE Accessoire Downlight Slim Rond 155 - Pour montage mur ou plafond - Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Cadre de montage saillie, forme ronde. Caractéristiques produit: Faible profondeur d'encastrement. Boitier robuste en polycarbonate. Accessoires de montage inclus. Avantages produits: Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique. Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus. Domaines d'application: Éclairage général. Zones publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits