Ledvance - HALOSTAR Starlite 64440S AX 50W 12V GY6.35 OSRAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 910 lm
température de couleur - 2950 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
4058075094277
Réf. Sonepar
07074509427
Réf. Fournisseur
094277
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
50 W
Culot
GY6,35
flux lumineux de la source
910 lm
température de couleur
2950 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
courant nominal
0 mA
tension de lampe
12...12 V
diamètre
12 mm
longueur totale
44 mm
adapté à un four
Non
protection contre les UV
Oui
hélice axiale
Oui
technique basse pression
Oui
technique infrarouge
Non
modèle
clair
xénon
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
50 kWh
désignation de la lampe
T3.5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTARLITE - Position filament axiale - Claire - Lampe Gradable - 12V - 50W - 1185lm 2950K 2000h ø12 x 44mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot GY6.35
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filament axial pour une distribution optimale de la lumière. Broches spéciales pour la protection contre la corrosion. Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage d'accentuation. Éclairage pour la lecture. Éclairage de jardin. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits