fin de vie

Ledvance - LED OSR DIM PAR16 50 350lm 930

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.9...5.9 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4058075095366

Réf. Sonepar

07074509536

Réf. Fournisseur

095366

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

5.9...5.9 W

Culot

GU10

flux lumineux

350...350 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

51 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.8

efficacité lumineuse de la lampe

59 lm/W

intensité lumineuse

720 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

angle de rayonnement

36...36 °

longueur

55 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.14

désignation de la lampe

PAR16

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

avec télécommande

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPOT VERRE PAR16 50 - GU10 - 36° - 5,9W Equivalence 50W - 350lm - Gradable - Ra90 - ON-OFF x 100 000 - 3000K - 25000h - Classe A+ - Garantie 5 ans - Fabriqué en Allemagne