Ledvance - LED OSR DIM PAR16 80 830 GU10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - GU10
flux lumineux - 575...575 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075095465
Réf. Sonepar
07074509546
Réf. Fournisseur
095465
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
GU10
flux lumineux
575...575 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
51 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
47...47 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
efficacité lumineuse de la lampe
71 lm/W
intensité lumineuse
1439 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
gris
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
55 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.15
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPOT VERRE PAR16 80 830 - GU10 - 36° - 8W Equivalence 80W - 575lm - Gradable - Ra80 - ON-OFF x 100 000 - 3000K - 25000h - Classe A+ - Garantie 5 ans