Description
FLOODLIGHT <100W PROJECTEUR LED 50W/3000K NOIR 100° LEDV Avantages produits: Économies dénergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Garantie de 3 ans. Caractéristiques produit: Rendement lumineux : jusquà 110 lm/W. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK07. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +50 °C. Connexion via un câble de 1 m, câblage requis. Domaines d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Parkings et passages souterrains. Garages. Zones publiques. Façades de bâtiments. Zones de construction.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier