Ledvance - LDV FL SYM 100 90W-4000K 10000lm IP65 100 Noir PROJECTEUR LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 90 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 10000 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075097681
Réf. Sonepar
07074509768
Réf. Fournisseur
097681
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
90 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
10000 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
autre
flux lumineux
10000...10000 lm
puissance de lampe acceptée
90...90 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre opalin
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
410...410 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
19
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...0 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
240 mm
hauteur/profondeur
70 mm
longueur
250 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
protection contre l'incendie « D »
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
110 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
LEDVANCE Projecteur LED - Symétrique - Noir - 90W - 10000lm - 100° - 4000K - 50000h - Classe I - 250x240x70mm - Corps en Aluminium et diffuseur en verre (IP65-IK08) - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans