fin de vie
Ledvance - OSRAM Lampe a decharge compacte HCI-TT 100W-830 WDL SUPER 4Y E40

Ledvance - OSRAM Lampe a decharge compacte HCI-TT 100W-830 WDL SUPER 4Y E40

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 10500 lm

  • température de couleur - 3 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

4052899108097

Réf. Sonepar

00025108097

Réf. Fournisseur

108097

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

100 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

10500 lm

température de couleur

3 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

830

classe d’efficience énergétique

F

tension de lampe

100...100 V

protection contre les UV

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

matériau de brûleur

céramique

position de brûlage

au choix

diamètre

47 mm

longueur totale

210 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

couleur

blanc

modèle

clair

désignation de la lampe

T15

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

110 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERBALL HCI-TT SUPER 4Y Iodures métalliques - Tubulaire Claire - Durée de vie utile 4 ans - Brûleur Céramique - Pour Luminaire fermé - 100W - 10500lm 3000K 24000h - IRC80 - ø47 x 210mm - Classe Energie A+ - Culot E40

Les Atouts de l'article:

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie céramique pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Lumière blanche obtenue grâce à la technologie céramique POWERBALL®. Couleur de lumière: blanc chaud (830 BNM). Durée de vie utile accrue : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W. Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Durée de vie moyenne : jusqu’à 24 000 h. Conforme à la directive ErP conformément à la Directive UE 245/2009. Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques. Avantages produits: Facteur de conservation du flux lumineux jusqu’à 15 % plus élevé que pour les lampes HCI-TT standard. Efficacité lumineuse jusqu’à 30 % plus élevée pour les ampoules ≤ 100 W (par rapport à NAV-T Super 4Y/6Y). Bon rendu de couleur. Fonctionnement dans des installations HPS existantes si la tension d’amorçage est conforme à l’IEC 60662. Économies d’énergie pouvant atteindre 70 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces. Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Salles d'exposition et foires. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Facteur de conservation du flux lumineux jusqu’à 15 % plus élevé que pour les lampes HCI-TT standard
  • Efficacité lumineuse jusqu’à 30 % plus élevée pour les ampoules ≤ 100 W (par rapport à NAV-T Super 4Y/6Y)
  • Bon rendu de couleur
  • Fonctionnement dans des installations HPS existantes si la tension d’amorçage est conforme à l’IEC 60662
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 70 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces
  • Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC PTo 3DIM
  • Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167
  • Caractéristiques produit
  • Lumière blanche obtenue grâce à la technologie céramique POWERBALL
  • Couleur de lumière: blanc chaud (830 BNM)
  • Durée de vie utile accrue : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour)
  • Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W
  • Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h
  • Durée de vie moyenne : jusqu’à 24 000 h
  • Conforme à la directive ErP conformément à la Directive UE 245/2009
  • Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques
  • Domaines d'application
  • Rues
  • Éclairage extérieur
  • Installations industrielles
  • Salles d'exposition et foires
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés