Ledvance - OSRAM HQL LED PRO 80 IP65 Claire E27 30W 840 4000lm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 30...30 W
Culot - E27
flux lumineux - 4000...4000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075124820
Réf. Sonepar
07074512482
Réf. Fournisseur
124820
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
30...30 W
Culot
E27
flux lumineux
4000...4000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
75 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
136...136 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
133 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
170 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
30 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED OSRAM HQL LED PRO 80 IP65 Claire - E27 - 30W - 4000lm - ø75 x 170mm 480g - 4000K - 50000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Sur alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V