Ledvance - OSRAM HQL LED125 PRO E27 46W 827 5400lm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 46...46 W
Culot - E27
flux lumineux - 5400...5400 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 75.532 kg CO2
EAN
4058075124868
Réf. Sonepar
07074512486
Réf. Fournisseur
124868
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
46...46 W
Culot
E27
flux lumineux
5400...5400 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
80 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
210...210 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
5400 lm
efficacité lumineuse de la lampe
117 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
195 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
46 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
OSRAM HQL LED125 PRO E27 - 46W - 5400lm - ø80 x 195mm 670g - 2700K - 50000h - Classe A+ - Garantie 5 ans - Filin sécrutié inclus - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V - Ta -20°C à + 50°C - IP65
Les Atouts de l'article:
Lampes LED de remplacement des lampes à décharge pour les applications extérieures. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N). Avantages produits: Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits