fin de vie

Ledvance - HQL LEDPRO250 95W 13000lm 840 E40 OSRAM

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 95...95 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 13000...13000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

4058075124981

Réf. Sonepar

07074512498

Réf. Fournisseur

124981

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

95...95 W

Culot

E40

flux lumineux

13000...13000 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

110 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

425...425 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

13000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

136 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

360...360 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

270 mm

indice de protection (IP)

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.11

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

95 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

HQL LEDPRO250 95W 13000lm 840 E40 OSRAM

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes à décharge pour les applications extérieures. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N). Avantages produits: Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V
  • Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande
  • Facteur de puissance : 0,9
  • Type de protection : IP65
  • Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N)
  • Domaines d'application
  • Rues
  • Zone d'éclairage
  • Zones piétonnes
  • Parcs
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés