fin de vie

Ledvance - LDV SPOT LED FIXE 8W/3000K 620lm BLANC DIM IP44 LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 620 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 38.399 kg CO2

EAN

4058075127043

Réf. Sonepar

07074512704

Réf. Fournisseur

127043

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

8 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

620 lm

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

flux lumineux

620...620 lm

puissance de lampe acceptée

8...8 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique structuré

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

170...170 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

20

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

40000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

81 mm

hauteur/profondeur

51 mm

longueur

81 mm

diamètre externe

81 mm

largeur d'encastrement

68 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

longueur d’encastrement

68 mm

diamètre intégré

68...68 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

200

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

200

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

75 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LEDVANCE Spot LED DIM IP44 - Collerette Blanche - Gradable - 8W - 620lm - 36° - 3000K - 50000h - Classe II - 81x51mm - diam découpe 68mm - Alim. externe fournie - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Spot encastré, de forme ronde, gradable. Caractéristiques produit: Homogénéité initiale des couleurs : ≤ 4 SDCM. Matériau du boîtier : aluminium. Matériau des lentilles : PMMA. Avantages produits: Efficacité lumineuse élevée. Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT. Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Design fonctionnel et épuré. Installation facile et rapide. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI). Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplace les spots halogènes. Éclairage général. Chambres d'hôtel. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Intérieurs résidentiels.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Efficacité lumineuse élevée
  • Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
  • Design fonctionnel et épuré
  • Installation facile et rapide
  • Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Homogénéité initiale des couleurs : ≤ 4 SDCM
  • Matériau du boîtier : aluminium
  • Matériau des lentilles : PMMA
  • Domaines d'application
  • Remplace les spots halogènes
  • Éclairage général
  • Chambres d'hôtel
  • Bars, restaurants
  • Éclairage d'accentuation
  • Galeries, musées
  • Intérieurs résidentiels