Ledvance - OSRAM LED FIL CLA60 +DAYLIGHT SENSOR E27 840 6,5W 806lm Verre Claire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
flux lumineux - 806...806 lm
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 10.117 kg CO2
EAN
4058075162228
Réf. Sonepar
07074516222
Réf. Fournisseur
162228
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
6.5...6.5 W
flux lumineux
806...806 lm
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
50...50 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
type de tension
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
124 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
en forme de poire
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
diamètre
60 mm
longueur
105 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
type A
classe d’efficience énergétique
A++
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM+ DAYLIGHT SENSOR - Allumage automatique de nuit - CLASSIC CLA60 Claire - E27 - 6,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 4000K - 15000h - Classe A++ - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED spéciales de forme classique avec détecteur de luminosité. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Non gradable. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance. Solution d'éclairage à économie d'énergie grâce à une extinction automatique à la lumière du jour. Sécurité grâce à l'allumage automatique à la tombée de la nuit. Faible consommation d'énergie. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Les détecteurs de luminosité détectent la lumière du jour sur la base de la distribution spectrale. Domaines d'application: Partout où l'éclairage constant est nécessaire la nuit. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits