Ledvance - HALOPIN Pro lampe halo 66733 33W 230V G9 OSRAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - G9
flux lumineux de la source - 460 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008321208668
Réf. Sonepar
00025120866
Réf. Fournisseur
208668
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
35 W
Culot
G9
flux lumineux de la source
460 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
verre torsadé
Non
diamètre
14 mm
longueur totale
43 mm
protection contre les UV
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
35 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN PRO - Filtre UV - Claire - Lampe Gradable - 33W équivalence 40W - 460lm 2700K 2000h ø14 x 43mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes avec culot G9. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Conforme à IEC 60432-2 grâce à la fonction fusible intégrée. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). La lampe s'éteint de manière fiable. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Éclairage du lieu de travail. Éclairage pour la lecture. Éclairage de tables à manger. Éclairage de miroir. Éclairage d'accentuation. Eclairage d'ambiance.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits