Ledvance - RUBAN LED SUPERIOR 2000lm-m 2700K IRC90 Rouleau de 3,5 metres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 20 W
flux lumineux par mètre - 1810 lm
indice de protection (IP) - IP00
température de couleur - 2700...2700 K
longueur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075236769
Réf. Sonepar
07074523676
Réf. Fournisseur
236769
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe par mètre
20 W
flux lumineux par mètre
1810 lm
indice de protection (IP)
IP00
température de couleur
2700...2700 K
longueur
500 mm
modèle
bande
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
140
nombre de sources lumineuses par pied
42
type de tension
DC
tension de lampe
24...24 V
angle de rayonnement
120 °
appareillage
non requis
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
Degré de protection (NEMA)
1
puissance du système
70 W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
1.5 mm
diamètre
0 mm
plus petit rayon de courbure
20 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
avec élément de protection
Non
auto-adhésif
Oui
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
section de conducteur
0.5 mm²
type de connexion
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LEDVANCE RUBAN LED SUPERIOR 2000lm/m 2700K IRC90 Rouleau de 3,5 mètres - 20,0 W/m - 60000 h (L80B10) - Garantie 5ans - Précâblé des 2 côtés - 3500 mmx8,00 mmx1,50 mm
Les Atouts de l'article:
Rubans LED - 2000 lm/m pour applications professionnelles - Très bon rendu des couleurs - Longue durée de vie. Caractéristiques produit: Bande de LED flexible et sécable. Plus petite unité sécable 50 mm. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 60 000 h à Tp : 45 ° C. Flux lumineux: 2000 lm / m. Très bon indice de rendu des couleurs Ra: > 90. Homogénéité initiale des couleurs : < 3 SDCM. Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide. Conforme IESNA LM 79, LM80. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi ledvance.fr/dim. Avantages produits: Vastes possibilités de conception grâce aux bandeaux LED longs et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile sur de nombreuses surfaces l