Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 35 W 700 mA Coupure de phase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Non
tension de sortie - 30...50 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 35...35 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075239876
Réf. Sonepar
07074523987
Réf. Fournisseur
239876
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
dynamique
variation DALI
Non
tension de sortie
30...50 V
courant de sortie
700...700 mA
puissance de sortie
35...35 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
150 mm
largeur
43 mm
hauteur
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 35 W 700 mA Gradable par coupure de phase 50000h - Garantie 5ans - Taux de flickering < 5%
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED courant constant avec interface de gradation à coupure de phase. Caractéristiques produit: Disponible en 13 W, 18 W, 25 W et 35 W. Installation indépendante avec kit de serre-câble en option. Dimmable on the leading edge and trailing edge. Dimmable de 10…100%. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP20. Courant de sortie constant et dédié. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV). Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles. Avantages produits: Compatible avec un grand nombre de variateurs les plus couramment utilisés sur marché. Garantie de 5 ans. Corps mince pour installations exigues. Haute efficacité et fiabilité. Domaines d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires des classes de protection I et II. Pour les installations SELV intérieures. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Technique / Accessoires: Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits