fin de vie

Ledvance - OSRAM LED FIL CLA75 Claire 827 E27 7,5W 1055lm Verre

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 11.646 kg CO2

EAN

4058075287501

Réf. Sonepar

07074528750

Réf. Fournisseur

287501

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

7.5...7.5 W

Culot

E27

flux lumineux

1055...1055 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

61...61 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1055 lm

efficacité lumineuse de la lampe

140 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

105 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM - CLASSIC CLA75 Claire - E27 - 7,5W Equivalence 75W - 1055lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Non gradable. Culot : E27. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Très faible consommation d’énergie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante

  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène

  • Très faible consommation d’énergie

  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux

  • Allumage instantané

  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur

  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°

  • Non gradable

  • Culot : E27

  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h

  • Lampe en verre

  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives

  • Applications domestiques

  • Éclairage général

  • Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)