Ledvance - RUBAN LED VALUE PROTEGE 1000lm-m 2700K IRC80 Rouleau de 5 metres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 12 W
flux lumineux par mètre - 930 lm
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 2700...2700 K
longueur - 5000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075296428
Réf. Sonepar
07074529642
Réf. Fournisseur
296428
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe par mètre
12 W
flux lumineux par mètre
930 lm
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
2700...2700 K
longueur
5000 mm
modèle
bande
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
nombre de sources lumineuses par pied
18
type de tension
DC
tension de lampe
24...24 V
angle de rayonnement
105 °
appareillage
non requis
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
Degré de protection (NEMA)
4
classe de protection
I
puissance du système
55 W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
4.1 mm
diamètre
0 mm
plus petit rayon de courbure
30 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Non
avec élément de protection
Oui
auto-adhésif
Oui
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
section de conducteur
0.5 mm²
type de connexion
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LEDVANCE RUBAN LED VALUE PROTEGE 1000lm/m 2700K IRC80 Rouleau de 5 mètres IP65 - 12,0 W/m - 20000 h (L70B50) - Garantie 2ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx10,0 mmx4,10 mm
Les Atouts de l'article:
Rubans LED IP65 - 1000 lm/m pour les applications générales. Caractéristiques produit: Bande de LED flexible et sécable. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 20 000 h à Tc max .: 65 ° C. Flux lumineux: 1000 lm / m. Indice de rendu des couleurs Ra: > 80. Disponible en température de couleur blanc chaud, blanc, lumière du jour. Type de protection : IP65. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi ledvance.fr/dim. Avantages produits: Vastes possibilités de conception grâce aux bandeaux LED longs et flexibles. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé. Flexibilité maximale grâce à une