Ledvance - LDV DP VIDE 1200 1x TUBE LED IP65 230V Etanche vide LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 0...0 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075312432
Réf. Sonepar
07074531243
Réf. Fournisseur
312432
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
0 W
flux lumineux utile
0 lm
température de couleur
0...0 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
17...17 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
non traité
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A+
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
30...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
largeur
64 mm
hauteur/profondeur
75 mm
longueur
1261 mm
diamètre externe
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
type de connexion
borne à vis
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
avec grille de protection
Non
LEDVANCE Etanche LED Vide pour 1 Tube LED 1,2m - Polycarbonate - IP65/IK08 - étriers inox - Classe I - 1 265x72x86mm - uniquement pour tubes à LED en 230V - étrier et clips inox - Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Luminaire étanche pour tubes LED T8. Caractéristiques produit: Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED. Type de protection : IP65. Convient au SubstiTUBE EM/UN et au SubstiTUBE Connected. Avantages produits: Précâblé pour une installation facile des tubes LED. Boîtier robuste. Installation facile et rapide. Garantie de 5 ans. Technique / Accessoires: Tous les accessoires nécessaires sont inclus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits