Ledvance - DULUX T/E PLUS 18W 840 GX24q-2 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - GX24q-2
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300342221
Réf. Sonepar
00025034222
Réf. Fournisseur
342221
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
GX24q-2
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
117 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Oui
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
3
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX T/E PLUS 4 PIN - Gradable (3…100%) - 18W - 1200lm 4000K 20000h - IRC80 - ø49 x 117mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot GX24q-2
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 3 tubes, culot 4 broches, pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Gradable (3...100 %). Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube triple. Culot GX24q à quatre broches avec embase écourtée. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Éclairage industriel. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits