fin de vie

Ledvance - OSRAM LED PARATHOM DIM MR16 50 930 GU5.3 8W 561lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 561...561 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4058075449442

Réf. Sonepar

07074544944

Réf. Fournisseur

449442

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

8...8 W

Culot

GU5,3

flux lumineux

561...561 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

51 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

720...720 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.8

flux lumineux effectif selon IEC 62612

561 lm

efficacité lumineuse de la lampe

70 lm/W

intensité lumineuse

1000 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

longueur

46 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.18

désignation de la lampe

MR16

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPOT VERRE MR16 50 930 - GU5.3 - 36° - 8W Equivalence 50W - 561lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - 3000K - 25000h - Classe A - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à réflecteur MR16, très basse tension, gradables, culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Gradable. Culot : GU5.3. Lampe en verre. Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90). Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage

  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène

  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie

  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux

  • Gradation en continu

  • Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim

  • Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility)

  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes basse tension

  • Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM

  • Gradable

  • Culot : GU5.3

  • Lampe en verre

  • Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90)

  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Domaines d'application
  • Commerces et salles d'exposition

  • Applications domestiques

  • Applications commerciales

  • Éclairage d'accentuation

  • Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)