Ledvance - OSRAM HQL LED80 VERRE E27 29W 827 3600lm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 29...29 W
Culot - E27
flux lumineux - 3600...3600 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 47.415 kg CO2
EAN
4058075453920
Réf. Sonepar
07074545392
Réf. Fournisseur
453920
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
29...29 W
Culot
E27
flux lumineux
3600...3600 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
76 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
140...140 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3600 lm
efficacité lumineuse de la lampe
124 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
168 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
25
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
29 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
OSRAM HQL LED80 VERRE Dépolie - E27 - 29W - 3600lm - ø76 x 168mm 380g - 2700K - 50000h - Classe A+ - Garantie 5 ans - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l?amorceur) ou direct 230 V - Ta -20°C à + 60°C - IP65