Ledvance - OSRAM LED ST8EM 58 VALUE 20W 840 2200lm G13 SUBSTITUBE 1,5m Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 20...20 W
Culot - G13
flux lumineux - 2200...2200 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 32.301 kg CO2
EAN
4058075454583
Réf. Sonepar
07074545458
Réf. Fournisseur
454583
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
20...20 W
Culot
G13
flux lumineux
2200...2200 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
26.7 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
95...95 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2200 lm
efficacité lumineuse de la lampe
110 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
190...190 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1513 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8EM 58 VALUE - G13 - 20W - 2200lm - ø26,7 x 1500mm - ON-OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe A+ - Garantie 3 ans - Pour ballast ferro. ou Branchement direct