Ledvance - LDV PL 1200 Kit montage encastré pour Panel 1200x300 LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 1231 mm
largeur - 331 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075472976
Réf. Sonepar
07074547297
Réf. Fournisseur
472976
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
1231 mm
largeur
331 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
76 mm
LEDVANCE Accessoire Panel - Cadre pour montage encastré des Panels PFM 1200x300 dans plafond plâtre, bois, métal - Préassemblé - Prêt à l'emploi - Epaisseur plafond: 8...30mm - 1224x324x76 - Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Cadres de montage encastrés pour Panel. Caractéristiques produit: Cadre en aluminium extrudé. Avantages produits: Installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre, bois et métal de 8 à 30 mm d'épaisseur.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits