fin de vie

Ledvance - OSRAM DECOSTAR TITAN 46870 WFL 36 50W 12V GU5.3

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - GU5,3

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 36 °

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4050300428772

Réf. Sonepar

00025042877

Réf. Fournisseur

428772

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

50 W

Culot

GU5,3

température de couleur

3000 K

angle de rayonnement

36 °

durée de vie nominale moyenne

4000 h

diamètre

51 mm

tension de lampe

12...12 V

ANSI

EXN

technique infrarouge

Oui

glace frontale

Oui

longueur totale

46 mm

hélice axiale

Oui

type de réflecteur

autre

technique basse pression

Oui

protection contre les UV

Oui

intensité lumineuse

2200 cd

couleur

blanc

Cool Beam

Oui

xénon

Non

lampe néodyme

Non

classe d’efficience énergétique

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

54 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE HALOGENE OSRAM DECOSTAR TITAN - Réflecteur dichroïque - Compatible Luminaire ouvert et fermé - 12V - 36° - 50W - 900lm 3000K 4000h ø51 x 46mm - Classe Energie B - Fabriqué en Allemagne - Culot GU5.3