Ledvance - LDV DL PFM DN195 21W/4000K 2500lm UGR19 IP54 DOWNLIGHT LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2500 lm
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 0 kg CO2
EAN
4058075459274
Réf. Sonepar
07074545927
Réf. Fournisseur
459274
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
21 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2500 lm
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
70000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
2520...2520 lm
puissance de lampe acceptée
21...21 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique opalin
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
120...120 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
taux de distortion harmonique
20
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...45 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
21 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
220 mm
hauteur/profondeur
82 mm
longueur
220 mm
diamètre externe
220 mm
largeur d'encastrement
195 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
120 mm
longueur d’encastrement
195 mm
diamètre intégré
195...195 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
120
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
120
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
120 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
commande via Bluetooth
Non
LEDVANCE Downlight Performance UGR19 - IP54 - 21W - 4000K - 2500lm - 65° - 70000h - Classe II - Ø220x79mm - découpe Ø 195mm - Alim. externe fournie - Connecteur rapide - repiquage - ENEC - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Downlights à faible éblouissement, adaptés aux postes de travail avec écran d'ordinateur. Caractéristiques produit: Corps en en aluminium avec revêtement réfléchissant. Indice de protection : IP54 (côté pièce) / IP20 (côté arrière). Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée. Câblage traversant possible. Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready ou technologie IoT Zigbee 3.0 disponibles. Avantages produits: Bonne réduction de l'éblouissement (UGR < 19) et angle jusqu'à 30 ° pour un éclairage intérieur confortable. Installation rapide et facile grâce au boîtier de connexion sans outil 5 pôles avec repiquage.. Faible effet flickering. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Convient pour les applications de bureau, en particulier pour les postes de travail avec écran d'ordinateur. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Entrées / couloirs. Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs abrités. Éclairage général. Technique / Accessoires: Ballast externe inclus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits