Ledvance - OSRAM LED CLA75 Depolie 827 E27 10W 1055lm Plastic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 15.326 kg CO2
EAN
4058075463202
Réf. Sonepar
07074546320
Réf. Fournisseur
463202
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
E27
flux lumineux
1055...1055 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
84...84 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1055 lm
efficacité lumineuse de la lampe
105 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
118 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
150
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LED SMD OSRAM - PARATHOM - CLASSIC CLA75 Dépolie - E27 - 10W Equivalence 75W - 1055lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A+ - Garantie 4 ans