Ledvance - OTI DALI 35/220-240/1A0 LT2 DIM OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Oui
tension de sortie - 15...54 V
courant de sortie - 350...1050 mA
puissance de sortie - 35...35 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899488168
Réf. Sonepar
07074948816
Réf. Fournisseur
488168
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
dynamique
variation DALI
Oui
tension de sortie
15...54 V
courant de sortie
350...1050 mA
puissance de sortie
35...35 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
régulation constante du flux lumineux
Oui
pas de variation
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
103 mm
largeur
67 mm
hauteur
29.5 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : DALI Magic (logiciel T4T) ou via une résistance sur l’interface LEDset - Installation via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs LED compacts à courant constant. Caractéristiques produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Suppression des perturbations radio électriques selon la norme EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Durée de vie : jusqu’à 100 000 h (température de Tc = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Connexion indépendante via bornes de dérivation (sauf OTi DALI 15). Avantages produits: Alimentation de fenêtre DALI polyvalente grâce à la flexibilité de sortie. Efficacité et fiabilité très élevées. Protection du système grâce à la gestion thermique et au Smart Control. Gradation haute qualité de 1 à 100 % par gradation en amplitude (OTi DALI 15). Domaines d'application: Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Adapté à une utilisation dans des luminaires avec courant de réglage flexible (DALI, CLO, LEDset). Adapté aux installations SELV en intérieur. Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Convient pour les downlights, les spots, les encastrés LED, etc..
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits
- Facile à utiliser dans les couloirs et les toilettes grâce à la fonction Corridor à trois niveaux
- Application de la DIM tactile : facile à Contrôlevia bouton-poussoir ou capteur
- Fonctionnement Touch DIM économe en énergie grâce à l'extinction automatique lorsque la lumière résiduelle est suffisante
- Convient aux installations d'urgence (selon EN 60598-2-22 et IEC 61347-2-13, annexe J) grâce à la détection du courant continu (0 Hz, courant continu pulsé), commutable on/off
- Retour d'information sur la consommation électrique et les heures de fonctionnement (adapté au SMART GRID)
- S'adapte aux bâtiments selon EPBD/BREEAM/LEED grâce au réglage automatique Sortie lumineuse constante Caractéristiques produit
- Tension d'alimentation: 220…240 V
- Fréquence de la ligne: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Tension de ligne: 198…264 V
- Sécurité selon EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- RI suppression: selon EN 55015/CISPR 15
- Harmoniques de ligne selon EN 61000-3-2
- Immunité selon EN 61547
- Durée de vie : jusqu'à 100,000 h
- Type de protection: IP20
- Connexion indépendante via Bouclage (sauf OTi DALI 15) Domaines d'application
- Installation dans les systèmes d'éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, appendix J
- Convient pour l'utilisation dans des luminaires avec réglage flexible du courant (DALI, CLO, LEDset)
- Convient aux installations intérieures SELV
- Convient aux luminaires de protection classes I and II
- Convient pour les downlights, les spots et les panneaux LED
- Possibilité d'installation via le kit de serre-câbles (selon la version du produit)